Riferimenti
SKF:FYWK 35 YTA
Rubix:170000000489503
Produttore:445799
EAN:07316574944453


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 46,4 mm |
| Interasse del fissaggio | 42,9 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 35 YTA
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistente ai prodotti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 46,9x118x35 mm |
|---|---|
| Peso | 733 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 46,4 mm |
| Interasse del fissaggio | 42,9 mm |
| Materiale | supporto in materiale composito (polimero termoplastico) con cuscinetto a sfere zincato |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 17 mm |
| Lunghezza | 92 mm |
| Serie | fywk (skf food line y-bearing, flangia quadrata) |
| Larghezza totale del cuscinetto | 118 mm |
| Bloccaggio | 12 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14,3 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diametro esterno | 118 mm |
| Peso | 0,74 kg |
| Forma costruttiva | flangia quadrata |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione