SOPPORTO Y/UCFL 214

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Y/UCFL 214
Rubix:999190200029351
Produttore:UCFL 214
EAN:7316579542975
SOPPORTO Y/UCFL 214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza74,6 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCFL 214


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Larghezza74,6 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Materialeghisa
Altezza265 mm
Lunghezza160 mm
Serieucfl
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62400 N
Diametro esterno125 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore