Riferimenti
SNR:UCF312
Rubix:999250616004293
Produttore:UCF312
EAN:3413529541829




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.312
alloggiamento in fusione grigia, cuscinetto radiale a sfere con viti di fermo, guarnizione con bilancino
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, con possibilità di ingrassaggio, inserto con anello interno prolungato su entrambi i lati con perni filettati.
Punti di forza
-Un assortimento monopezzo JIS e ISO
-Per molti cuscinetti sono disponibili coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile
-L'inserto del cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per il settore delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come l'inquinamento da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche : grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici galvanizzate.
-Per molti cuscinetti sono disponibili coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile
-L'inserto del cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per il settore delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui fattori come l'inquinamento da particelle secche e l'umidità sono problematici e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche : grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, guarnizione di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici galvanizzate.
Applicazioni
Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la gamma di cuscinetti autoallineanti SNR offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione dei materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della produzione.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti necessari per ogni fase della produzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 193 mm |
| Lunghezza | 193 mm |
| Serie | ucf300 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 51800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 81600 N |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Peso | 6,33 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione