SUPPORTO UCFH205

Unità a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:UCFH205D1
Rubix:999180600089177
Produttore:UCFH205D1 N
EAN:00029176572272
SUPPORTO UCFH205

Riepilogo info tecniche

Diametro interno27 mm
Larghezza35,8 mm
Interasse del fissaggio34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFH205


La superficie esterna del cuscinetto e quella interna dell'alloggiamento sono sferiche, in modo che l'unità sia autoallineante.

Punti di forza

-Fissaggio sicuro
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti

Applicazioni

Applicazione della macchina

Informazioni tecniche


Attributi
Peso650 g
Diametro interno27 mm
Larghezza35,8 mm
Interasse del fissaggio34 mm
Materialeghisa
Altezza116 mm
Lunghezza56 mm
Serieucfh2
Larghezza totale del cuscinetto35,8 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Diametro esterno68 mm
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione