SOPPORTO F2BC 30M-CPSS-DFH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F2BC 30M-CPSS-DFH
Rubix:999190200028885
EAN:7316577829054
SOPPORTO F2BC 30M-CPSS-DFH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza31,2 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F2BC 30M-CPSS-DFH


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso alimentare atossico
- Leggero
- Robusto

Applicazioni

Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza31,2 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza146 mm
Lunghezza82 mm
Seriebluerange
Larghezza totale del cuscinetto33 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Diametro esterno62 mm
€ 132,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore