SOPPORTO FYTBK 25 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTBK 25 TF
Rubix:160000000408182
Produttore:63886
EAN:7316570453256
SOPPORTO FYTBK 25 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTBK 25 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche ISO. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita
- Leggero
- Robusto

Applicazioni

Macchine agricole, attrezzature per l'edilizia, nastri trasportatori, macchine tessili e ventilatori, nonché in macchine per la lavorazione e il confezionamento di alimenti e bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38,8x124x50 mm
Peso290 g
Diametro interno25 mm
Larghezza34,1 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza124 mm
Lunghezza70 mm
Seriefytbk
Diametro dei fori di fissaggio12,3 mm
Numero di fori2
Diametro esterno52 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
26,82 IVA esclusa
/ Unità
32,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore