0812167260000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF213-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UCF213-J7
Rubix:160000000452849
Produttore:0812167260000
EAN:4047643261388
0812167260000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF213-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza187 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0812167260000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF213-J7


Unità di supporto flangiato UCF

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4900 g
Diametro interno65 mm
Larghezza187 mm
Interasse del fissaggio149 mm
Materialeghisa grigia
Altezza69,7 mm
Lunghezza187 mm
Serieucf
Larghezza totale del cuscinetto50 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr61000 N
Diametro esterno69,7 mm
Peso4,9 kg
Forma costruttivaalloggiamento flangiato a quattro bulloni (versione quadrata)
Codice doganale84832000
87,10 IVA esclusa
/ Unità
106,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore