Riferimenti
Rif. sostituito:FYT 20 TF/VA228
SKF:FYTB 20 TF/VA228
Rubix:999201211001241
EAN:7316579223249


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 37,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE FYTB 20 TF/VA228
Unità a sfere flangiate ovali
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state concepite per le applicazioni a temperature elevate e sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto per alte temperature con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Applicazioni
For high temperature applications
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 37,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 90 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Altezza | 112 mm |
| Lunghezza | 112 mm |
| Serie | fytb |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6550 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Diametro esterno | 60,5 mm |
| Peso | 0,45 kg |
| Forma costruttiva | flangia a 2 bulloni |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 168,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore