SOPPORTO UCFB 205/H

Unità cuscinetto a sfera flangiata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:UCFB 205/H
Rubix:999210825056335
EAN:7316579751650
SOPPORTO UCFB 205/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza27 mm
Interasse del fissaggio34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFB 205/H


Queste unità di supporto a tre bulloni con cuscinetti a sfera flangiati sono conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Sono costituite da un cuscinetto a inserti, con anello interno esteso e bloccaggio a vite, e sono adatte per applicazioni in cui il senso di rotazione è costante o alternato. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in ghisa, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità a sfere possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

Resistono a livelli elevati di contaminazione
Progettati per temperature e velocità elevate
Accolgono carichi relativamente pesanti
Efficienza in termini di costi

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza27 mm
Interasse del fissaggio34 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza118,1 mm
Lunghezza70 mm
Serieucfb
Larghezza totale del cuscinetto34,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio9,5 mm
Numero di fori3
Diametro esterno70 mm
Peso0,72 kg
€ 22,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,09 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore