SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.202

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFB202
Rubix:999221109027218
Produttore:893584
EAN:3660338460425
SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.202

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza52 mm
Interasse del fissaggio42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE (UCFH) PTN * UCFB.202


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Larghezza52 mm
Interasse del fissaggio42 mm
Materialeghisa
Altezza110 mm
Lunghezza52 mm
Serieucfb200
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori3
Diametro esterno62 mm
Peso0,64 kg
€ 4,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore