0008269790000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCSMF30-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCSMF30-XL
Rubix:160000000403419
Produttore:0008269790000
EAN:4012802793901
0008269790000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCSMF30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008269790000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCSMF30-XL


Unità di supporto RCSMF, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, anello smorzatore in gomma, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza70 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialelamiera d'acciaio
Altezza114 mm
Lunghezza114 mm
Seriercsmf..-xl
Larghezza totale del cuscinetto27 mm
Diametro dei fori di fissaggio10,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13200 N
Diametro esterno42,5 mm
€ 44,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione