CUSCINETTO SPECIALE FY 30 TF/VA201

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 30 TF/VA201
Rubix:160000000408465
Produttore:114648
EAN:7316571382623
CUSCINETTO SPECIALE FY 30 TF/VA201

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza32,5 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO SPECIALE FY 30 TF/VA201


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state concepite per le applicazioni a temperature elevate e sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto per alte temperature con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42,2x108x60 mm
Peso1069 g
Diametro interno30 mm
Larghezza32,5 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Materialeghisa
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Diametro esterno108 mm
Paese d'origineUS
Codice doganale84832000
€ 177,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 216,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione