Riferimenti
Rif. sostituito:RCJY70-XL-I
INA:RCJY70-XL
Rubix:999241022004841
Produttore:0947307920000
EAN:4064327110879


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 188 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
Dettagli del prodotto : 0947307920000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY70-XL
Unità di alloggiamento RCJY, unità di alloggiamento flangiate a quattro bulloni, ghisa, viti di fissaggio nell'anello interno, guarnizioni R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 188 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Altezza | 188 mm |
| Lunghezza | 188 mm |
| Serie | rcjy..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 82,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Diametro esterno | 188 mm |
| Peso | 5,35 kg |
| Forma costruttiva | alloggiamento flangiato a quattro bulloni; foro fissato a distanza; viti di arresto nell'anello interno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione