0008280410000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAT17-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RAT17-XL
Rubix:160000000403322
Produttore:0008280410000
EAN:4012802793383


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 58,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008280410000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RAT17-XL
Unità di supporto RAT, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Larghezza | 58,7 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,5 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 81 mm |
| Lunghezza | 81 mm |
| Serie | rat..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 28,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 7,1 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9800 N |
| Diametro esterno | 28,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione