SOPPORTO UKFC 213 K/H

Unità a cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:UKFC 213 K/H
Rubix:999210825056410
Produttore:UKFC 213 K/H
EAN:7316579752626
SOPPORTO UKFC 213 K/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno60 mm
Larghezza43,5 mm
Interasse del fissaggio120,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UKFC 213 K/H


Unità a cuscinetti a sfere flangiate costituite da un cuscinetto inserto montato in una carcassa in materiale composito o in metallo fuso che può essere avvitata alla parete o alla struttura di una macchina. Oltre a essere parte di un'unità, alcune carcasse flangiate per cuscinetti inserto sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF include unità a cuscinetti a sfere conformi a diversi standard industriali, soddisfacendo molti requisiti riguardo alle disposizioni dei fori di fissaggio e ai meccanismi per il bloccaggio sull'albero.

Punti di forza

•Pronte per il montaggio
Cuscinetti lubrificati e sigillati
Bloccaggio rapido sull'albero
Ampia varietà di forme delle carcasse, materiali delle carcasse e metodi di bloccaggio
Opzioni di bloccaggio concentriche per alte velocità e bassa vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Larghezza43,5 mm
Interasse del fissaggio120,2 mm
Materialeghisa
Serieukfc
Larghezza totale del cuscinetto51,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Diametro esterno205 mm
Peso5,2 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione