SUPPORTI FLANGIATI SF35EC RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
RHP:SF35EC
Rubix:999250616005393
Produttore:SF35EC R
EAN:00747023029129
SUPPORTI FLANGIATI SF35EC RHP
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Larghezza46,41 mm
Interasse del fissaggio95,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI SF35EC RHP


Serie standard, alloggiamento del cuscinetto rigido in un unico pezzo in ghisa di alta qualità.
SF35EC - Unità cuscinetto flangiata in ghisa RHP - Diametro albero 35 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Diametro interno35 mm
Larghezza46,41 mm
Interasse del fissaggio95,3 mm
Materialeghisa
Altezza117,5 mm
Lunghezza117,5 mm
Seriesf.ec
Larghezza totale del cuscinetto95,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Diametro esterno95,3 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione