0009512690000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJY25-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PCJY25-XL-N
Rubix:160000000403346
Produttore:0009512690000
EAN:4012802823868


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 95 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
Dettagli del prodotto : 0009512690000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJY25-XL-N
Unità di supporto PCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta P
Punti di forza
PCJ viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 95 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Materiale | ghisa |
| Lunghezza | 95 mm |
| Serie | pcjy..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diametro esterno | 74 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione