SOPPORTO FYWK 40 YTH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYWK 40 YTH
Rubix:160000000408312
Produttore:443488
EAN:07316574919819
SOPPORTO FYWK 40 YTH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYWK 40 YTH


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente ai prodotti chimici
- Pre-lubrificato a vita con un grasso non tossico di qualità alimentare
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)54,2x130x80 mm
Peso937 g
Diametro interno40 mm
Larghezza54,2 mm
Interasse del fissaggio101,5 mm
Materialeacciaio
Lunghezza130 mm
Seriefywk
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio14,8 mm
Numero di fori4
Diametro esterno130 mm
Peso0,937 kg
Codice doganale84833032
  • Esaurito