0096422340000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:RCJ35-XL-N
Rubix:160000000403907
Produttore:0096422340000
EAN:4012802839128
0096422340000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ35-XL-N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno35 mm
Larghezza118 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096422340000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ35-XL-N


Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJ fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza118 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa
Lunghezza118 mm
Seriercj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto53,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno55 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,75 IVA esclusa
/ Unità
55,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione