SOPPORTO F4BC 35M-TPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F4BC 35M-TPSS
Rubix:999190200028939
EAN:7316577856548
SOPPORTO F4BC 35M-TPSS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F4BC 35M-TPSS


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza42,9 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza44,9 mm
Lunghezza125 mm
Seriebluerange
Larghezza totale del cuscinetto36 mm
Diametro dei fori di fissaggio14,2 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21600 N
Diametro esterno72 mm
€ 147,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 180,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione