0009568640000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TME55-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:TME55-XL
Rubix:160000000403897
Produttore:0009568640000
EAN:4064327886507
0009568640000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TME55-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Larghezza71,4 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009568640000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA TME55-XL


Unità di supporto TME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Larghezza71,4 mm
Interasse del fissaggio150 mm
Materialeghisa
Altezza43,6 mm
Lunghezza185 mm
Serietme..-xl
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r29000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43500 N
Diametro esterno185 mm
115,46 IVA esclusa
/ Unità
140,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione