0812171290000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF214-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:-T-UCF214
FAG:UCF214-J7
Rubix:160000000452850
Produttore:0812171290000
EAN:4047643261265


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 193 mm |
| Interasse del fissaggio | 152 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0812171290000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF214-J7
Unità di supporto flangiato UCF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5980 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Larghezza | 193 mm |
| Interasse del fissaggio | 152 mm |
| Materiale | alloggiamento in ghisa grigia (gusseisen secondo jis g 5501); cuscinetto in acciaio standard (inserto fag black-series) |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 75,4 mm |
| Lunghezza | 193 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 75,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 44000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 66000 N |
| Diametro esterno | 75,4 mm |
| Peso | 5,99 kg |
| Forma costruttiva | unità di alloggiamento flangiata quadrata a 4 bulloni (ucf), bloccaggio con vite di fermo (due viti di fermo nell'anello interno) |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore