SUPPORTI TENDITORI PSFT20CR RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:PSFT20CR
Rubix:999250617005648
Produttore:PSFT20CR R
EAN:00747023024933
SUPPORTI TENDITORI PSFT20CR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza33,7 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI TENDITORI PSFT20CR RHP


La serie Silver-Lube® è una gamma di unità di supporto resistenti alla corrosione, specifica per l'uso in settori in cui sono necessari frequenti lavaggi accurati, standard igienici ottimali e una buona resistenza chimica in un'ampia gamma di temperature. Le unità sono disponibili nelle configurazioni pillow block, flangia a due bulloni, flangia a quattro bulloni e unità take-up e sono in grado di sopportare il disallineamento iniziale dovuto a errori di montaggio. In funzione, le unità hanno dimostrato la loro affidabilità nelle applicazioni più ostili. La rilubrificazione è possibile per una lunga durata senza problemi, riducendo al minimo la manutenzione, massimizzando la produttività e contribuendo a mantenere gli standard igienici. Le custodie Silver-Lube ® sono realizzate in resina termoplastica PBT che, oltre a non essere corrodibile, è resistente ai detergenti e a un'ampia gamma di sostanze chimiche. Gli alloggiamenti sono privi di vernici e rivestimenti, per evitare scheggiature o sfaldamenti, e hanno superfici lisce per favorire lavaggi accurati. Gli inserti dei cuscinetti Silver-Lube ® sono realizzati in acciaio inossidabile, sono dotati di dispositivi di tenuta efficaci ed efficienti e sono caricati di serie con un grasso alimentare complesso all'alluminio, approvato per le alte temperature.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Diametro interno20 mm
Larghezza33,7 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialepbt termoplastico
Altezza113,3 mm
Lunghezza64,1 mm
Seriepsft
Larghezza totale del cuscinetto33,7 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione