CUSCINETTO UCFLE206

Inserto per cuscinetti UCFLE 206

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCFLE206
Rubix:999221201000012
EAN:3413529527274
CUSCINETTO UCFLE206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO UCFLE206


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Serie monoblocco JIS e ISO
-Coperchi protettivi rigidi in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
-L'inserto cuscinetto AGR rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Sviluppato per l'industria delle macchine agricole, questo inserto è ideale per applicazioni in cui la contaminazione da particelle secche e l'umidità è problematica e/o si prevedono forti urti meccanici.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici zincate.

Applicazioni

Con un eccellente rapporto qualità-prezzo, la gamma SNR di cuscinetti autoallineanti offre soluzioni per un ampio spettro di applicazioni, ad esempio: macchine agricole, lavorazione di alimenti e bevande, movimentazione dei materiali, macchine da imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)147x82x47 mm
Peso868 g
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa
Serieucfle200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso0,82 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione