SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCFL.210

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:SSUCFL210
Rubix:999220321077577
Produttore:893543
EAN:3660338460012
SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCFL.210
Riepilogo info tecniche
Diametro interno50 mm
Larghezza190 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCFL.210


Unità con alloggiamento a flangia in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Acciaio inossidabile

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza190 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza54,6 mm
Lunghezza190 mm
Seriessucfl200
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori2
Diametro esterno106 mm
Peso2,3 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
56,74 IVA esclusa
/ Unità
69,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore