0009459780000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RMEO60-XL-I

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RMEO60-XL-I
Rubix:160000000403846
Produttore:0009459780000
EAN:4012802803235
0009459780000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RMEO60-XL-I

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Larghezza68 mm
Interasse del fissaggio212 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009459780000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI RMEO60-XL-I


Unità di supporto RMEO, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, serie 63, tenuta R
Flange bearing housing unit with cast iron housing with centring, radial insert bearing with eccentric clamping ring.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68,4x256x120 mm
Peso8000 g
Diametro interno60 mm
Larghezza68 mm
Interasse del fissaggio212 mm
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r52000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr87000 N
Diametro esterno256 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione