0971012570000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY30-TV-VA-FD

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCJTY30-TV-VA-FD
Rubix:999221130039753
Produttore:0971012570000
EAN:4064327628787
0971012570000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY30-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0971012570000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY30-TV-VA-FD


Cuscinetto a flangia con 2 fori, dotato di un cuscinetto autolivellante in acciaio inossidabile con anello di sicurezza o viti di fermo. Progettato per resistere alla corrosione e ad ambienti impegnativi.FD : grasso lubrificante idoneo per alimenti NSF H1TV : plastica PBT rinforzata con fibra di vetro, biancaVA : acciaio inossidabile resistente alla corrosione

Punti di forza

Materiale certificato per uso alimentare, facile da pulire. Autolivellamento per un montaggio semplice. Punto di lubrificazione integrato. Cappuccio protettivo contro la contaminazione.

Applicazioni

Industria alimentare e farmaceutica. Ambienti che richiedono pulizia frequente e resistenza alla corrosione. Applicazioni con elevati requisiti igienici e temperature da –30°C a +100°C per le custodie in plastica e da -20°C a +100°C per le custodie in acciaio inossidabile.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio117 mm
Materialeplastica
Altezza148 mm
Lunghezza80 mm
Seriercjty..-tv-va-fd
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio11 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16700 N
Diametro esterno80 mm
Peso0,45 kg
€ 120,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione