0947051270000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ30-XL-N-FA125
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:RCJ30-XL-N-FA125-I
INA:RCJ30-XL-N-FA125
Rubix:999201229092044
Produttore:0947051270000
EAN:4054372496059


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 108 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0947051270000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ30-XL-N-FA125
Unità di supporto RCJ..-FA125, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta R, con protezione anticorrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 108 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 108 mm |
| Lunghezza | 108 mm |
| Serie | rcj..-xl-n-fa125 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 50,2 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Diametro esterno | 108 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione