0808221690000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF210-J7
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:RCJY50-JIS
FAG:UCF210-J7
Rubix:160000000452846
Produttore:0808221690000
EAN:4047643247580


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Larghezza | 143 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0808221690000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCF210-J7
Unità di supporto flangiato UCF
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2601 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Larghezza | 143 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza | 54,6 mm |
| Lunghezza | 143 mm |
| Serie | ucf |
| Larghezza totale del cuscinetto | 51,6 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 23200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diametro esterno | 54,6 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore