0946117930000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ40-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Rif. sostituito:RCJTZ40-XL-I
INA:RCJTZ40-XL
Rubix:999201229092015
Produttore:0946117930000
EAN:4054372514289
0946117930000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0946117930000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ40-XL


Unità di supporto RCJTZ, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJT viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza105 mm
Interasse del fissaggio143,5 mm
Materialeghisa a grafite lamellare (ghisa grigia)
Altezza30,5 mm
Lunghezza172 mm
Seriercjtz..-xl
Larghezza totale del cuscinetto55,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno172 mm
Peso1,72 kg
Forma costruttivaalloggiamento flangiato a due bulloni (ovale/stretto) con maschio di centraggio
€ 66,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione