SOPPORTO FYK 20 TF

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYK 20 TF
Rubix:160000000408171
Produttore:63485
EAN:7316571044590
SOPPORTO FYK 20 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYK 20 TF


Questi alloggiamenti quadrati flangiati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per assetti di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per periodi prolungati senza manutenzione.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,3x86x40 mm
Peso263 g
Diametro interno20 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio63,5 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza20 mm
Lunghezza86 mm
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Diametro esterno86 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 31,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore