Riferimenti
FYH:UCF205
Rubix:160000000406002

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCF205
L'UCF è un'unità flangiata a quattro bulloni con un alloggiamento rigido in ghisa e due viti di regolazione appositamente progettate nell'anello interno distanziate a 120 gradi per la massima potenza di tenuta e affidabilità per un'ampia varietà di applicazioni e condizioni operative.
Supporto UCF 205
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 95 mm |
| Serie | ucf |
| Diametro esterno | 95 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione