Riferimenti
SKF:FY 3/4 TF
Rubix:160000000408425
Produttore:63424
EAN:7316577754820


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19,05 mm |
|---|---|
| Larghezza | 37,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 3/4 TF
Queste unità di cuscinetti a sfere con flangia quadrata sono conformi alle norme ISO. Sono costituite da un cuscinetto inserto, con anello interno esteso e serraggio eccentrico, e sono destinate principalmente all'uso in applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante. Il cuscinetto è montato in una carcassa in ghisa, che può essere fissata alla parete o al telaio di una macchina. Le unità con cuscinetto a sfere possono tollerare un disallineamento iniziale moderato, ma normalmente non consentono spostamenti assiali.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
•Resistono a elevati livelli di contaminazione
Progettate per alte temperature e velocità
Supportano carichi relativamente elevati
Economiche
Progettate per alte temperature e velocità
Supportano carichi relativamente elevati
Economiche
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37,3x86x19,05 mm |
|---|---|
| Peso | 563 g |
| Diametro interno | 19,05 mm |
| Larghezza | 37,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 63,5 mm |
| Materiale | ghisa (carcassa);acciaio per cuscinetti (cuscinetto) |
| Altezza | 19,05 mm |
| Lunghezza | 86 mm |
| Serie | fy |
| Larghezza totale del cuscinetto | 37,3 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Diametro esterno | 63 mm |
| Peso | 0,54 kg |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione