0096421880000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ30-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJ30-XL-N
Rubix:160000000403906
Produttore:0096421880000
EAN:4012802839166
0096421880000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ30-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096421880000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ30-XL-N


Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJ viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Materialeghisa
Lunghezza108 mm
Seriercj..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto50,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno44 mm
39,31 IVA esclusa
/ Unità
47,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore