SOPPORTO FY 35 TF

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FY 35 TF
Rubix:160000000408082
Produttore:6341
EAN:7316577032270
SOPPORTO FY 35 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza34,5 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FY 35 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resiste a livelli elevati di contaminazione
- Progettato per alte temperature e velocità
- Supporta carichi relativamente pesanti
- Conveniente

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46,4x118x70 mm
Peso1330 g
Diametro interno35 mm
Larghezza34,5 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno118 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
41,16 IVA esclusa
/ Unità
50,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore