Riferimenti
NSK:UCFL206D1
Rubix:999250617006615
Produttore:UCFL206D1 N
EAN:00029176543050


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFL206D1
Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 866 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Larghezza | 38,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento); acciaio per cuscinetti (inserto) |
| Altezza | 40,2 mm |
| Lunghezza | 148 mm |
| Serie | ucfl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 38,1 mm |
| Bloccaggio | 15,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Peso | 0,9 kg |
| Forma costruttiva | flangia a 2 bulloni, bloccaggio con vite di fermo |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione