SOPPORTO UCFB 206/H

Unità cuscinetto a sfere flangiata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:UCFB 206/H
Rubix:999210825056336
EAN:7316579751667
SOPPORTO UCFB 206/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFB 206/H


Queste unità di cuscinetto a sfere flangiate con staffa a tre bulloni sono conformi agli Standard Industriali Giapponesi (JIS). Sono costituite da un cuscinetto inserto, con anello interno esteso e bloccaggio mediante grano, e sono adatte ad applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in ghisa, che può essere fissato con bulloni alla parete o al telaio di una macchina. Le unità di cuscinetto a sfere possono compensare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono spostamenti assiali.

Punti di forza

•Resistono a elevati livelli di contaminazione
Progettati per alte temperature e velocità
Supportano carichi relativamente elevati
Economici

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio40 mm
Materialeghisa
Altezza136,5 mm
Lunghezza82,6 mm
Serieucfb
Larghezza totale del cuscinetto40,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio9,5 mm
Numero di fori3
Diametro esterno39,7 mm
Peso0,98 kg
€ 25,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore