SUPPORTI FLANGIATI PSF40CR RHP

Alloggiamento della flangia a 4 bulloni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:PSF40CR
Rubix:999250617005513
Produttore:PSF40CR R
EAN:00747023091553
SUPPORTI FLANGIATI PSF40CR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza130,5 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI PSF40CR RHP


Serie standard, corpo in termoplastica stampata (PBT), cuscinetto in acciaio inox standard europeo. Grasso alimentare (USDA-H1).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso950 g
Diametro interno40 mm
Larghezza130,5 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Materialealloggiamento in termoplastica (poliestere) con inserto in acciaio inox resistente alla corrosione
Altezza37,5 mm
Lunghezza130,5 mm
Seriepsf
Larghezza totale del cuscinetto21 mm
Bloccaggio17,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r14300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22540 N
Diametro esterno80 mm
Peso0,98 kg
Forma costruttivaflangia quadrata a 4 bulloni
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione