SOPPORTO FYTWK 30 YTH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTWK 30 YTH
Rubix:160000000408315
Produttore:443119
EAN:07316574916788
SOPPORTO FYTWK 30 YTH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza142,5 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTWK 30 YTH


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Peso440 g
Diametro interno30 mm
Larghezza142,5 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialecomposito
Altezza42,2 mm
Lunghezza83 mm
Seriefytwk
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio12,3 mm
Numero di fori2
Diametro esterno39,7 mm
Codice doganale84832000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore