SOPPORTO F4BC 50M-CPSS-DFH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:F4BC 50M-CPSS-DFH
Rubix:999190200028944
EAN:7316577847751
SOPPORTO F4BC 50M-CPSS-DFH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza43,6 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F4BC 50M-CPSS-DFH


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno stretto e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Lubrificato a vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza43,6 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeacciaio inossidabile
Altezza74 mm
Lunghezza153 mm
Seriebluerange
Larghezza totale del cuscinetto42 mm
Diametro dei fori di fissaggio17,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Diametro esterno90 mm
231,95 IVA esclusa
/ Unità
282,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione