CUSCINETTO ESFE206

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:ESFE206
Rubix:999221201000006
EAN:3413529529971
CUSCINETTO ESFE206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza23,8 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ESFE206


Carcassa in ghisa grigia, inserto cuscinetto con anello di serraggio eccentrico, guarnizione monolabbro
alloggiamento in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta monoblocco

Punti di forza

-Durchgehende JIS- und ISO-Baureihe
-Coperture protettive stabili in acciaio inox disponibili per molti cuscinetti
-L'AGR-Lagereinsatz rappresenta il nostro impegno in termini di prestazioni e affidabilità. Progettato per l'industria delle macchine agricole, questo Einsatz è ideale per applicazioni in cui fattori come la contaminazione da particelle asciutte e l'umidità sono problematici e/o sono previsti forti urti meccanici.
Caratteristiche: grasso lubrificante ad alte prestazioni, esente da manutenzione, tenuta di contatto robusta, protezione dalla corrosione mediante superfici zincate.

Applicazioni

La gamma SNR di cuscinetti autoallineanti offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e fornisce soluzioni per un ampio spettro di applicazioni come: macchine agricole, industrie alimentari e delle bevande, movimentazione materiali, macchine per imballaggio, sistemi di trasporto e molti altri.
Il portfolio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)118x118x56 mm
Peso1190 g
Diametro interno30 mm
Larghezza23,8 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Materialeghisa
Serieesfe200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso1,17 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione