SUPPORTI FLANGIATI UCFC.213

SNR - Cuscinetti per alloggiamento - UCFC213

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFC213
Rubix:999250616004287
EAN:3413529509508
SUPPORTI FLANGIATI UCFC.213

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza65,1 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFC.213


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)205x224x77 mm
Peso5685 g
Diametro interno65 mm
Larghezza65,1 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Materialeghisa
Lunghezza205 mm
Serieucfc200
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Diametro esterno120 mm
Peso5,48 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione