SUPPORTI FLANGIATI MUCNFL204

Cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:MUCNFL204
Rubix:999250616003898
Produttore:MUCNFL204
EAN:3413520461553
SUPPORTI FLANGIATI MUCNFL204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MUCNFL204


cuscinetto a sfere con inserto in acciaio inox e corpo in materiale termoplastico con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta, grasso alimentare

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialetermoplastico
Altezza130 mm
Lunghezza64,8 mm
Seriemucnfl200
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r5300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10900 N
Diametro esterno47 mm
Peso0,25 kg
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione