SUPPORTO UCFL209

Cuscinetti a flangia a 2 fori serie UCFL

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:UCFL209D1
Rubix:999180600089195
Produttore:UCFL209D1 N
EAN:0029176574504
SUPPORTO UCFL209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza52,2 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFL209


Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1900 g
Diametro interno45 mm
Larghezza52,2 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Materialein ghisa
Altezza188 mm
Lunghezza108 mm
Serieucfl2
Larghezza totale del cuscinetto49,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno85 mm
Peso1,9 kg
Forma costruttivaflangia a 2 bulloni
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione