0009400380000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY40-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PMEY40-XL-N
Rubix:160000000403487
Produttore:0009400380000
EAN:4012802804492
0009400380000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY40-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza23 mm
Interasse del fissaggio120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009400380000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PMEY40-XL-N


Unità di supporto PMEY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Punti di forza

PME viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, PMEY con GAY-NPPB, RME con GE-KRRB e RMEY con i GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza23 mm
Interasse del fissaggio120 mm
Materialeghisa
Altezza145 mm
Lunghezza145 mm
Seriepmey..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto28 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno100 mm
51,33 IVA esclusa
/ Unità
62,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione