SUPPORTI FLANGIATI MSF70 RHP

Unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:MSF70
Rubix:999250616005408
Produttore:MSF70 R
EAN:00747023013685
SUPPORTI FLANGIATI MSF70 RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Larghezza51,3 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI MSF70 RHP


Unità cuscinetto flangiato in ghisa Self-Lube® con bussole di adattamento
MSF70 - RHP Unità cuscinetto a flangia in ghisa - Diametro dell'albero 70mm

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8600 g
Diametro interno70 mm
Larghezza51,3 mm
Interasse del fissaggio152,4 mm
Materialeghisa
Altezza158,5 mm
Lunghezza196,5 mm
Seriemsf
Larghezza totale del cuscinetto80,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio20 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r49500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Peso8,6 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione