0009361700000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY50-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJY50-XL-N
Rubix:160000000403363
Produttore:0009361700000
EAN:4064327795113
0009361700000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY50-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009361700000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY50-XL-N


Unità di supporto RCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Punti di forza

PCJ fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza143 mm
Interasse del fissaggio111 mm
Materialeghisa
Lunghezza143 mm
Seriercjy..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto60,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio18 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Diametro esterno119 mm
€ 61,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione