SOPPORTO FYK 35 TR

Supporti per cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYK 35 TR
Rubix:160000000408179
Produttore:6453
EAN:7316570250619
SOPPORTO FYK 35 TR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYK 35 TR


Questi alloggiamenti quadrati flangiati per cuscinetti a inserto sono realizzati in materiale composito e sono resistenti agli agenti chimici, leggeri e robusti. Questi alloggiamenti sono stati sviluppati per assetti di cuscinetti che devono funzionare in modo affidabile in ambienti difficili per periodi prolungati senza manutenzione.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi alle specifiche ISO. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46,4x118x70 mm
Peso680 g
Diametro interno35 mm
Larghezza35 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza35 mm
Lunghezza118 mm
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Diametro esterno118 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
56,18 IVA esclusa
/ Unità
68,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione