SUPPORTI FLANGIATI UCF.208

Cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UCF208
Rubix:999250616004300
EAN:3413529507696
SUPPORTI FLANGIATI UCF.208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCF.208


Carter in ghisa grigia, inserto cuscinetto con perni filettati sull'anello interno, tenuta con disco centrifugo
corpo in ghisa, cuscinetto radiale a sfere con vite di fissaggio, guarnizione con anello di tenuta

Punti di forza

-Programma JIS e ISO monopezzo
-Coperture di protezione robuste in acciaio inox disponibili per molti cuscinetti
L'inserto cuscinetto AGR simboleggia il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Progettato per l'industria agricola, questo inserto è ideale per applicazioni in cui la contaminazione da particelle secche e l'umidità sono problematiche e/o in cui si prevedono forti urti meccanici.
Caratteristiche : grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, tenuta a contatto robusta, protezione dalla corrosione tramite superfici zincate.

Applicazioni

I cuscinetti autocompensanti SNR offrono un eccezionale rapporto qualità-prezzo e forniscono soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni quali: macchine agricole, industria alimentare e delle bevande, movimentazione materiali, macchine per l'imballaggio, impianti di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)140x150x60 mm
Peso1990 g
Diametro interno40 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio102 mm
Materialeghisa
Serieucf200
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r18200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29600 N
Diametro esterno80 mm
Peso1,89 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione