Riferimenti
Koyo:UCP 207
Rubix:160000000406953

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 48 mm |
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCP 207
Supporto cuscinetto Koyo UCP207 per albero Ø35 mm, interasse 127 mm e bloccaggio a grano. Carichi base Cr 25.7 kN e C0r 15.4 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 48 mm |
| Interasse del fissaggio | 127 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Altezza | 47,6 mm |
| Lunghezza | 167 mm |
| Serie | ucp |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17,5 mm |
| Bloccaggio | 14 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
| Diametro esterno | 42,9 mm |
| Peso | 1,6 kg |
| Forma costruttiva | supporto tipo cuscinetto con bloccaggio a grano (set screw locking) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione